超音波洗浄機

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード71361371 品番EA115HD-6B
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥341,000
販売価格(税別)
310,000

電源スイッチ・操作部を正面に配して、操作のしやすい構造です。本体は、洗浄槽/外装ともに耐食性に優れたステンレス製で堅牢型です。高出力の超音波パワーに加え、ヒーターの標準装備により抜群の洗浄力を発揮します。洗浄に最適な温度帯への加温が可能です。洗浄時間が60分まで設定できますので、再洗浄のために何度もボタンを押す必要がありません。デジタルタイマーの採用により、見やすく簡単に時間設定が可能です。残り時間は減算式表示のため、一目でわかりやすいです。洗浄が終わるとブザーで終了をお知らせします。メモリー機能により一度設定した”温度”および”洗浄時間”は、電源スイッチをOFFにしても記憶されます。付属洗浄カゴは、洗浄物の傷つきを防止するポリエチレンコーティング仕様。操作パネルは、視認性を向上させたデザインを採用。排水バルブは側面に配置してあるため、背面・正面どちら側にも変更可能。振動子は強力洗浄を実現したボルト締めランジュバン型振動子を採用。タイマーは1分刻みで設定。ヒーター温度は1℃刻みで設定 ※冷却能力なし。電波法型式指定番号 総務省指定番号:第BU-24003号。

付属品スノコ(SUS304)、上フタ(SUS430)、電源コード 材質洗浄槽:SUS304、本体:SUS443J1、パネル:PP樹脂、パッキン:シリコーン、EPDM、NBR、配管・排水バルブ:SUS304、黄銅 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)330 本体質量(kg)9 排水方式手動排水バルブ式 給水方式洗浄槽上部からの手動注水 発振周波数(kHz)38 タイマー設定最大60分 動作モード加温、洗浄モード切替(3種類)、超音波の点検、ヒーター異常表示 ヒーター容量(W)210 高周波出力(W)120 槽外寸法(mm)幅364×奥行303×高さ290 槽内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)299×236×150 槽容量(L)9.2 ヒーター温度(℃)(設定範囲)20〜50

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「器具洗浄/超音波洗浄器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする