※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの エアシリンダ
SMCの 標準形エアシリンダ
SMCの 丸形
CM2-Z1 エアシリンダ/標準形:単動・押出し、引込み
商品レビューを投稿する
21日以内出荷
返品不可
21日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
71362290
品番
CM2L32-40SZ1
参考基準価格(税別)
¥7,270
販売価格(税込)
¥7,478
販売価格(税別)
¥
6,798
バスケットに入れる
形状
ロッド先端おねじ
取付支持形式
軸方向フート形
作動方式
単動:押出し
チューブ内径(Φmm)
32
RoHS指令(10物質対応)
対応
磁石内蔵有無
磁石なし
ポートねじの種類
Rc
シリンダストローク(mm)
40
ロッド先端金具
ロッド先端金具なし
揺動受け金具
金具なし
オートスイッチ有無
オートスイッチなし