導電塗料タッチアップペン (多用途)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード71367951 品番EA942EX-27
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,718
販売価格(税別)
3,380

40mL入太筆タッチアップペンタイプです。ガラスやPBT・PETに高密着。車載電子機器のノイズ対策、自動車リアガラスの熱線補修、プリント基板の補修などに便利です。対象:PBT、一般プラスチック、ガラス、金属など(※PP、PE、ナイロン等には別売の下塗りプライマー(EA942EX-50)が必要となります)。

用途医療機器、分析機器、電子機器、車載部品、船舶・航空関連機器、ホビー、DIY、電極補修 などに 灰茶色 使用温度範囲(℃)-50〜130 内容量(mL)40 乾燥時間(分)25℃ (指触):10 面積塗布:A4サイズ (目安) 耐熱温度(℃)130 表面抵抗率(Ω/sq)0.7(60μm厚) 硬化時間(時間)12(25℃) 危険等級U 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量40mL 危険物の性状非水溶性

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ジンク/耐熱塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする