KS-281A リアボックス

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード71372117 品番KS-281A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

ツーリングや日常使いに便利な大容量45Lリアボックス。
軽量かつ耐久性に優れた素材を採用し、快適性と実用性を兼ね備えています。
【特徴】
・大容量45L:ヘルメットや荷物をしっかり収納可能
・軽量ポリプロピレン製本体:軽くて扱いやすく、繰り返しの使用にも強い耐久性を持つ
・PUレザー内装:高級感のある仕上げで、便利なポケット付き
・快適なバックレスト:背面にバックレストを標準装備し、同乗者の快適性も向上
・ステンレス製ロック:錆びにくく耐久性の高い安心設計
・ナイロン樹脂コーナー補強:耐衝撃性を高め、長く使える設計
・汎用ステー対応:リアキャリア装着車に幅広く取り付け可能
・リフレクターシール付属:夜間走行時の視認性をサポート

付属品ベースプレート、装着パッド、内装、リフレクターシール2枚、鍵2本、バックレスト上下、取り付け部品一式 材質【本体】PP 【角補強部分】ナイロン樹脂 【ロック】ステンレス ブラック 容量(L)45
注意
※・モニターの発色具合によって、実際のものと色味が異なって見える場合がございます。
※・製品は予告なく仕様変更される場合がございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テールボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする