エスコ
エスコの トラック輸送・運送用品
エスコの トラックシート補修テープ
幌補修テープ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻
注文コード
71373605
品番
EA944MT-21
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥23,540
販売価格(税別)
¥
21,400
バスケットに入れる
完全防水、強い粘着力。
用途
幌の補修に
材質
基材:ビニロン、粘着剤:アクリル系
厚さ(mm)
0.6
色
グリーン
寸法(mm×m)
140×25