フレコンバック バージン材 耐候性3年タイプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
1年間返品保証
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(10枚)
1パック(10枚)
¥21,980
1枚
¥2,498
全2種類を一覧で見る
内容量
1パック(10枚)
注文コード
71378609
品番
-
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
耐候性約3年対応した高耐候フレコンバックのため、中長期のご使用に最適です。
材質
本体・ベルト部/PP(バージン)、
投入口/PE(バージン)
用途
土木工事、建設工事、改修工事の現場などで使用できる高耐候のフレコンバックとして
寸法(mm)
Φ1100×H1100+投入口H750
色
ブラック
タイプ
フタ付・ワンウェイ・排出口なし
ベルト幅(mm)
100
ベルト
反転ベルトあり
JIS規格
JIS Z 1651:2017準拠
質量(kg/枚)
2.4
耐候性
3年対応
耐荷重(t)
1
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
【警告】
※危険なので、吊上げたバックの下には入らないでください。
【注意】
※吊上げは、片吊りにならないようにしてください。
※荷重が吊部に均等に掛かるようにしてください。
※吊上げは、スリングベルトを使用してください。
※未使用品の製品での長期保管は、直射日光が当たらないように屋内で保管してください。
※河川等の水中での使用は商品の劣化、破損等を引き起こす可能性があるので絶対にしないでください。
※1回使い切りのワンウェイタイプなので、繰り返しのご使用は絶対にしないでください。