コイズミ(小泉成器)
コイズミ(小泉成器)の 電球
コイズミ(小泉成器)の LED電球
コイズミ(小泉成器)の その他LED電球
LEDトイレ廊下灯
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
71384538
品番
BH16712
参考基準価格(税別)
¥4,345
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
落ち着きのある電球色
瞬時点灯、寒さに強い。虫が寄りつきにくい光で快適。
電球の種類
電球形LEDランプ
消費電力(W)
4.9
仕様
グローブ押え式
材質
プラスチック・オフホワイト、グローブ:ガラス・乳白色消し
質量(kg)
0.5
色温度(K)
2700
取付け方法
簡単取付(工具不要)
エネルギー消費効率(Lm/W)
92.8
光源寿命
40000時間
寸法(高さH×幅W)(cm)
13.0×18.7
明るさ
白熱球60W相当
演色指数(Ra)
80
定格光束(Lm)
455
調光の可否
否