曜日別特売
-434846 26 シーボーグ #500J DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 71600615

-434846 26 シーボーグ #500J DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 71600615
-434846 26 シーボーグ #500J DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 71600615
-434846 26 シーボーグ #500J DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 71600615
-434846 26 シーボーグ #500J DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 71600615
-434846 26 シーボーグ #500J DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 71600615
-434846 26 シーボーグ #500J DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 71600615
-434846 26 シーボーグ #500J DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 71600615
-434846 26 シーボーグ #500J DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 71600615
-434846 26 シーボーグ #500J DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 71600615
-434846 26 シーボーグ #500J DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 71600615

26 シーボーグ #500J

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード71600615品番-434846
販売価格(税込)¥142,780
販売価格(税別)
129,800

手持ちで快適に大物を!置き竿で快適に遠隔操作を!「TOUGH MEGA MONSTER」
「より軽快に、よりタフに、より快適に」をキーワードに開発された新型500サイズ電動。
軽量750g、グリップ性に優れた新形状アルミ製JOGパワーレバーにより、手持ちでのワンハンド操作がより軽快に。
心臓部には高耐久・高出力MAGMAX-Gモーター(3年300km保証)を搭載。
パワー/スピード/耐久性と揃い、ワンランク上の大物とのファイトはもちろん、電動ジギングも対応のタフセッティング。
さらにリモートJOG(別売)が連動。置き竿で快適な遠隔操作は、利便性だけでなく釣りの楽しさを倍増させてくれる。
またDAIWA CONNECTED電動モバイルセッティングによるスマホでの簡単設定も可能。
落とし込み・沖イカ・泳がせ・中深場・ジギングと四季折々のターゲットに対応。

仕様●ベアリング(ボール/ローラー):2026/02/16●巻き取り長さ(cm/ハンドル1回転):58●最大巻上力(kg):90(99)●常用巻上速度1kg負荷時(m/分):165(183)●標準巻糸量PE(号ーm):4-500_5-400_6-300●標準巻糸量ナイロン(号ーm):6-350_7-300アーム長さ(mm)ハンドル:75-85(可変)ギア比3.8最大ドラグ(kg)23標準自重(g)750
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする