FF3型黄銅ボールバルブ(Rねじ×Rcねじ) フルボア Tハンドル

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 71610458 品番 FF3-T15
参考基準価格(税別)¥3,870 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298

・呼び径と同じフルボア設計のため、大流量配管に最適。
・ニップルのねじ込み削減により面間寸法が短く、機器への納まりをコンパクトに配管可能。
・ニップルのねじ込み削減により、漏水リスクが低減。

材質黄銅 使用温度範囲(℃)-15〜70 内径(Φmm)13 寸法H(mm)38 寸法L1(mm)68 寸法L2(mm)65 使用流体冷温水・不凍液・油・エアー・ガス(可燃性・毒性以外) 最高許容圧力(MPa)4.2(600psi) / 0.5 ねじサイズR1/2×Rc1/2(15A×15A)
注意
※・Rcねじはオンダ製作所の規定寸法であり、基準径位置が浅めでねじ長さが短い設計になっています。

※相手おねじはRねじが接続可能です。
※・商品・施工例の写真は代表です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする