オンダ製作所
オンダ製作所の バルブ
オンダ製作所の ボールバルブ
FF3型黄銅ボールバルブ(Rねじ×Rcねじ) フルボア Tハンドル
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
71610467
品番
FF3-T20
参考基準価格(税別)
¥4,810
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
・呼び径と同じフルボア設計のため、大流量配管に最適。
・ニップルのねじ込み削減により面間寸法が短く、機器への納まりをコンパクトに配管可能。
・ニップルのねじ込み削減により、漏水リスクが低減。
材質
黄銅
使用温度範囲(℃)
-15〜70
内径(Φmm)
17
寸法H(mm)
41
寸法L1(mm)
74
寸法L2(mm)
65
使用流体
冷温水・不凍液・油・エアー・ガス(可燃性・毒性以外)
最高許容圧力(MPa)
4.2(600psi) / 0.5
ねじサイズ
R3/4×Rc3/4(20A×20A)
注意
※・Rcねじはオンダ製作所の規定寸法であり、基準径位置が浅めでねじ長さが短い設計になっています。
※
※相手おねじはRねじが接続可能です。
※・商品・施工例の写真は代表です。
商品豆知識
配管工事を支える補助部材