オンダ製作所
オンダ製作所の バルブ
オンダ製作所の ボールバルブ
ねじボールガス栓
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
71610519
品番
G-32
参考基準価格(税別)
¥10,830
販売価格(税込)
¥6,818
販売価格(税別)
¥
6,198
バスケットに入れる
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
・LPガス低圧用ねじボールガス栓です。
・日本LPガス機器検査協会の適合性検査合格品です。
・テーパめねじ(Rcねじ)
材質
黄銅
使用温度範囲(℃)
-10〜70
寸法H(mm)
66.5
使用圧力範囲(MPa)
2.3〜3.3
寸法L1(mm)
86
寸法a(mm)
48(八角)
寸法L2(mm)
116
寸法d(Φmm)
32
ねじサイズ
Rc1 1/4
注意
※・ねじボールガス栓には、「ガス栓表示シール」が同梱されています。
※・シールには、保安台帳及び点検・調査票等のガス栓の欄に記録するため、メーカー名・型式・製造年月が記されています。
※・LPガス設備工事及び気密試験終了後に見やすい場所に貼付けして下さい。
※・このガス栓を取付ける場合、LPガス設備士自らが施工してください。
※・ねじ接続には耐LPガス性のシール剤を使用してください。
※・商品・施工例の写真は代表です。
商品豆知識
配管工事を支える補助部材