RoHS対応フリーボール

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード71610555 品番G-M1-08
参考基準価格(税別)¥1,990 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

・RoHS指令の規制対象物質の含有量を管理した材料を使用しています。
・コンパクトタイプのため省スペースの配管可能で、機器への取付けに便利。
・配管都合によりハンドルの位置、開閉方向を自由に変更可能。

材質黄銅 使用温度範囲(℃)-20〜80 寸法L(mm)45 内径(Φmm)6 寸法H(mm)29 使用流体冷温水・油・エアー 最高許容圧力(MPa)1 ねじサイズRc1/4×Rc1/4
注意
※・商品・施工例の写真は代表です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする