オンダ製作所
オンダ製作所の バルブ
オンダ製作所の ボールバルブ
RoHS対応フリーボール
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
71610571
品番
G-M1-10
参考基準価格(税別)
¥2,130
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
・RoHS指令の規制対象物質の含有量を管理した材料を使用しています。
・コンパクトタイプのため省スペースの配管可能で、機器への取付けに便利。
・配管都合によりハンドルの位置、開閉方向を自由に変更可能。
材質
黄銅
使用温度範囲(℃)
-20〜80
寸法L(mm)
49
内径(Φmm)
7.5
寸法H(mm)
30.5
使用流体
冷温水・油・エアー
最高許容圧力(MPa)
1
ねじサイズ
Rc3/8×Rc3/8
注意
※・商品・施工例の写真は代表です。
商品豆知識
配管工事を支える補助部材