道路用品 の新着商品
カテゴリ



商品レビュー
2026-07-15
用途: 駐車場仕切り
医療・福祉・介護関連業
真ん中の穴は雨が入るのでないほうがいいと思います。ほかは予想通りの品物でした。
2026-02-11
用途: 車輌区画整備
株式会社日出浄化槽管理システム 様(サービス業)
頑丈で、夜間でも目立つ商品です。今まで設置していたソフトコーンが根元から
折れてしまい、アスファルト用でしたので取替が容易に出来ませんでした。
コンクリートを打設して設置したところ、強度もあり、これだと交換も楽に
できそうです。ただ、上部に穴があり屋外使用の為、雨水が溜まり困っています
水抜きの工夫が必要かもしれません。
2026-04-21
用途: 駐車場の安全対策
運輸・通信業
とてもしっかりしていて満足です。同品を以前にも購入しましたが設置も簡単でした。又の機会宜しくお願いします。
2026-02-01
用途: 駅前ロータリーの車止め
運輸・通信業
固いポールだと、少し車がぶつかっただけで倒されます。ソフトなほうがかえって倒れにくいと思います。
対象商品 : 39924448
2026-01-31
用途: 駐車禁止場所に
有限会社キクイ興産 様(不動産業)
使用する為に購入しました。
本体も期待以上にしっかりしていて、
目的ごとのアンカーも付いてきます。
非常に満足です。
2025-11-18
用途: 屋外機械の保護用
建設業・工事業
反射シールが3段貼られているがいかにも耐候性が悪そうで、
すぐ剥がれると思う。使って見て剥がれなければラッキー
2025-04-04
用途: 駐車禁止区画標示
製造業
既存購入者の高評価レビューもあり有名メーカー商品より格安で有った事から購入しました。 視認性も良く効果に期待したいと思います。
2025-09-05
用途: 駐車場入り口の安全管理
株式会社越智工務店 様(建設業・工事業)
お値段に比べ良いものに見えます。しっかりしていました。
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- てっぺんの穴につけるチェーン用の部品はどれですか。
- 回答:
- ポールの上部に穴が開いている仕様になりますが、ソフトコーン用のチェーン及びチェーン用の部品のご用意がございませんでした。
2023-12-07
- 質問:
- アンカーとボルトの大きさを教えてください。
- 回答:
- ■アンカーボルトのボルトのみの長さ:約45mm
■ボルトと組み合わせるアンカーのみの長さ:約50mm
組み合わせた状態で約70mmとなります。
あくまでも目安となります。
※上記サイズが異なっておりますので、ご確認ください。
2023-12-07
- 質問:
- アスファルト用アンカーボルトは何mmのドリルが必要ですか。
- 回答:
- ■アスファルト用 【Φ16mm 深さ120mm】
■コンクリート用 【Φ16mm 深さ70mm】
の穴を開けられるドリルをご用意ください。
2023-12-07
- 質問:
- アンカーを抜くためのビットのサイズを教えてください。
- 回答:
- M12サイズのソケットビットをご使用下さい。
2023-12-07
- 質問:
- 本体のアンカーを挿す穴の大きさは何mmですか。
- 回答:
- 取付穴の穴径は【約13.3mm】でございます。
2023-12-07
「道路用品」にはこんなカテゴリがあります
関連キーワード























