※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1セット
呼び寸法(mm)1.339
注文コード71671873
品番ET1.339(検査成績書・校正証明書・トレサビリティ体系図付)
参考基準価格(税別)オープン
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
この商品は呼び寸法・内容量など3600種類から選べます
他の種類を見る
ETシリーズはミクロン単位の高精度な測定を可能にするため に±0.3μm公差のピンゲージを0.1mmトビに設定しています。
挿入しやすいように片側の端面に30°の面取りをしております。