※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
注文コード71679758
品番BG579UP3M10-HC
参考基準価格(税別)¥1,590
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
ウルトラPXベルトHC仕様
・ウルトラPXベルトの標準仕様で、幅広いサイズをご用意しています。
・PXベルト歯形をベースに各種高強度材料を使用することで一層の高負荷伝動、長寿命を実現し、コンパクト設計を可能にしました。
・PXベルトの2倍以上の伝動能力があるため、ベルトの細幅化、プーリの小径化が可能となり、省スペース化に寄与します。
・装置や設備の性能を向上させたいというニーズにお応えします。
高精度
・運転伸び半減による伝動精度の向上が、設備の精度向上につながり、さらにベルト張力の再設定が不要です。
・運転伸びが極小。
・ベルト張力の再設定が不要。
高強度
・従来のPXベルトに対して伝動能力が2倍以上向上したことにより、ベルトの細幅化やプーリ小歯数などの省スペース設計が可能です。
・伝動能力大幅アップ・高負荷伝動が可能。
・細幅化、省スペース化が可能2倍以上。
クリーン
・摩耗粉の飛散が少なく、クリーンな伝動が可能です。
・耐摩耗性の向上。
・摩耗粉の飛散の低減。