※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1個注文コード71685550品番TGH75-LB
参考基準価格(税別)¥736,900販売価格(税込)¥769,780販売価格(税別)
・最高回転速度3.600min┣sup┫-1┣/sup┫という環境下で使用でき、モータ直結用取付に最適です。
・最大設定トルクは5050N・mと、回転速度と高トルクを両立した商品です。
完全リリース
・過負荷によるトリップ後、駆動側の回転が被動側に伝わらない機能です。自動で復帰しないため、駆動側トリップ後のオーバーランによる再復帰衝突を防げます。
高精度トリップ
・繰り返し作動トルク精度±5%
手動復帰
・過負荷の原因を取り除いた後、溝の位置を付属の特殊工具を使用し合わせることで短時間で復帰できます。
復帰方式
・ワンポジション復帰:1カ所で復帰
・ランダム復帰:複数カ所で復帰
【ベーシックタイプ】
・ドライブメンバや特殊なカップリングと組み合わせて使用します。