※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三ツ星ベルト
三ツ星ベルトの 伝導部品
三ツ星ベルトの ベルト
三ツ星ベルトの タイミングベルト
三ツ星ベルト タイミングベルト T5形(ポリウレタン)
商品レビューを投稿する
69日以内出荷
返品不可
69日以内出荷とは
お気に入りに追加
全26種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
71689558
品番
DT5-15-103
参考基準価格(税別)
¥5,920
販売価格(税込)
¥6,268
販売価格(税別)
¥
5,698
バスケットに入れる
・軽動力伝動として精度がすぐれています。
・耐油にもすぐれています。
・外観が美しく、ゴム粉の飛散も少なく、きれいな伝動が得意です。
材質
ポリウレタン
歯数
103
タイプ
ダブル
ベルト幅(mm)
15
歯形
T5
ベルトピッチ周長(mm)
515