※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

T5-20-276 三ツ星ベルト タイミングベルト T5形(ポリウレタン) 三ツ星ベルト 71689567 T5-20-276 三ツ星ベルト タイミングベルト T5形(ポリウレタン) 三ツ星ベルト 71689567 T5-20-276 三ツ星ベルト タイミングベルト T5形(ポリウレタン) 三ツ星ベルト 71689567 T5-20-276 三ツ星ベルト タイミングベルト T5形(ポリウレタン) 三ツ星ベルト 71689567 T5-20-276 三ツ星ベルト タイミングベルト T5形(ポリウレタン) 三ツ星ベルト 71689567

三ツ星ベルト タイミングベルト T5形(ポリウレタン)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 71689567 品番 T5-20-276
参考基準価格(税別)¥7,880 販売価格(税込) ¥8,248
販売価格(税別)
7,498

・軽動力伝動として精度がすぐれています。
・耐油にもすぐれています。
・外観が美しく、ゴム粉の飛散も少なく、きれいな伝動が得意です。

材質ポリウレタン 歯数276 タイプ標準 ベルト幅(mm)20 歯形T5 ベルトピッチ周長(mm)1380

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする