※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
注文コード71689585
品番GWDS019-15
参考基準価格(税別)¥43,000
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
水分除去効率99%以上(メーカー測定値)
・効率的な遠心分離により水分を確実に除去
圧力降下0.007MPa以下
・エレメントが内蔵されていないので、圧力降下がほとんどありません。
オートドレン内蔵(BIタイプ)
・フロート式のドレントラップを内蔵しているため、自動的にドレンを排出します。
・オートドレンタイプは、コンプレッサーへの直接取付など、ゴミや油が混ざったエアーでの使用は避けてください。
・振動のある場所への取付は避けてください。