車載用電気ポット

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1式 注文コード71689865 品番CEC-400
参考基準価格(税別)¥5,000 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

DC12/24V兼用
シガーソケットから電源を取り、車内で使用可能
温度調節機能/メモリ機能付き
保温モード搭載
LED温度表示付き
タッチパネルボタンで簡単操作
食品グレードのステンレス素材使用
衝撃で倒れにくい安定したデザイン!カップホルダーにも置ける
温めすぎ/空焚き防止などの保護機能付き
粉ミルク・コーヒー・緑茶・インスタントラーメンなど多用途に活躍
直飲み可能

用途コーヒー/紅茶/粉ミルク/インスタント食品/ゆで卵など 材質304ステンレス(食品グレード) 容量(mL)400 質量(g)310 電圧(V)DC12/24 消費電力(W)70 寸法(幅W×高さH)(mm)80×220 保証期間1年 設定可能温度(℃)25-99 使用後の手入方法手洗いのみ 防水性IPX4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンテナー/備品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする