曜日別特売
N6PAT150CMYLS CAT6 LANケーブル/スリム/100W PoE/カテゴリ6 RJ45 ギガビット イーサネットケーブル StarTech.com 71693810

N6PAT150CMYLS CAT6 LANケーブル/スリム/100W PoE/カテゴリ6 RJ45 ギガビット イーサネットケーブル StarTech.com 71693810
N6PAT150CMYLS CAT6 LANケーブル/スリム/100W PoE/カテゴリ6 RJ45 ギガビット イーサネットケーブル StarTech.com 71693810
N6PAT150CMYLS CAT6 LANケーブル/スリム/100W PoE/カテゴリ6 RJ45 ギガビット イーサネットケーブル StarTech.com 71693810
N6PAT150CMYLS CAT6 LANケーブル/スリム/100W PoE/カテゴリ6 RJ45 ギガビット イーサネットケーブル StarTech.com 71693810
N6PAT150CMYLS CAT6 LANケーブル/スリム/100W PoE/カテゴリ6 RJ45 ギガビット イーサネットケーブル StarTech.com 71693810

CAT6 LANケーブル/スリム/100W PoE/カテゴリ6 RJ45 ギガビット イーサネットケーブル

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
この商品はケーブル長・長さ・規格など92種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
ケーブル長(m)
1.5
注文コード
71693810
品番
N6PAT150CMYLS
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,088
販売価格(税別)
¥989

スリムCat6ケーブル:密集した環境での配線を簡素化するスリムタイプの有線LANケーブル。標準的なCat6ケーブルに比べ直径が36%細く、優れた柔軟性を実現。最大100WまでのPoE++(Power over Ethernet)に対応。低近端クロストーク(NEXT)およびリターンロス(RL)を実現
高品質構造:引っかかりを防ぐスナッグレス仕様の50ミクロン金めっき端子が精密にフィットし、信号損失を最小限に抑えるスリムタイプのCat6イーサネットケーブル。28AWGの純銅線により、安定した電力供給と通信性能を実現。低煙ゼロハロゲン(LSZH)ジャケットを採用し、狭いスペースでの配線にも柔軟に対応
安全性と信頼性:ANSI/TIA-568-C.2規格に準拠し、Cat6性能を提供するスリムタイプのCat6 UTPケーブル。密閉空間や換気の悪い場所でも安全なLSZH被覆を採用し、燃焼時の有毒ガス発生を低減。PoE++規格はIEEE 802.3bt Type 4に準拠

用途
高密度ネットワーククローゼットやケーブル管理パネルに適したカテゴリ6ネットワークケーブル
スリムタイプのCat6ケーブルがトラブルシューティング時のアクセス性を向上させ、デバイス間のエアフローも改善
IPカメラや会議室用カメラなど、PoE対応デバイスへ安定した接続を提供
色
イエロー
幅(mm)
11.5
質量(g)
32
定格
【ケーブル】Cat6 - 250MHz
ケーブル長(m)
1.5
構造
【心線】銅線(より線)
仕上
【コネクタ】ゴールド
難燃性
【ケーブル被覆材】LSZH定格(低煙ゼロハロゲン)
保存温度範囲(℃)
-20~60
コネクタ
RJ-45
ケーブル外径(Φmm)
3.6
配線(出力)
TIA/EIA-568-B.1-2001 T568B
データ転送速度
10 Gbps
RoHS指令(10物質対応)
対応
動作温度範囲(℃)
10~60
転送速度(Gbps)
最大10
ケーブルタイプ
ツメ折れ防止機構
ケーブルサイズ(AWG)
28
導体数
4ペアUTP
使用湿度範囲(%RH)
10~80

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする