※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 空圧補器
SMCの FRLユニット
ARG20(K)-B Series モジュラタイプ 圧力計内蔵レギュレータ
商品レビューを投稿する
21日以内出荷
返品不可
21日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
71694677
品番
ARG20-F02G2-N-B
参考基準価格(税別)
¥5,500
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
仕様
逆流機能なし
オプション
取付オプションなし
ボディサイズ
20
管接続口径
1/4
ねじの種類
G
ブラケット
ブラケットなし
ハンドル
ハンドル下向き
設定圧力(MPa)
0.05〜0.85設定
単位
製品銘板と圧力計の単位表記:MPa
RoHS指令(10物質対応)
対応
圧力計取付角度
90°
排気機構
ノンリリーフタイプ