引戸錠

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 適合扉厚(mm)25以上33未満 仕上シリンダー・サムターン:BK(塗装ブラック) 注文コード71695551 品番FJ-1【ワケあり】
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別) アウトレット
¥14,98012,980
この商品は適合扉厚・仕上など40種類から選べます 他の種類を見る

バックセットが35mmと小さいので、アルミサッシの狭い框引戸にもご使用いただけます。

商品状態※理由あり(未使用・未開封) 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 仕様左右勝手:左右共通 用途例ゴミ置き場、自転車置き場 構造内側:サムターン 外側:シリンダー 仕上シリンダー・サムターン:BK(塗装ブラック) シリンダーF-22 適合扉厚(mm)25以上33未満 3本付 バックセット(mm)35

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドア錠」にはこんなカテゴリがあります

シェアする