FA90【ワケあり】 FAホールカッター(超硬チップ付) 大見工業 71696120

FAホールカッター(超硬チップ付)

(2件のレビュー)
当日出荷返品不可当日出荷とは
内容量1個ホールソー外径(mm)90注文コード71696120品番FA90【ワケあり】
在庫数量:残り1点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥31,050販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)アウトレット
¥19,98016,980

特殊分割刃形とシャンク一体構造により、多用途の穴あけに最適。
排出用のスプリング付き。

材質
(刃部)超硬チップ
(センタードリル)コバルトハイス
(台金)クロムモリブデン鋼
商品状態※理由あり(未使用・パッケージ不良)シャンク径(Φmm)13ホールソー外径(mm)90刃長(mm)30全長(mm)111特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。トラスコ品番105-1911適合機種電気ドリル、ボール盤、磁気ボール盤刃数14FA質量(g)650有効切断能力(mm)25(ボール盤等)、13(電機ドリル)被削材ステンレス、鋼板、アルミ、鋳物、合板、FRP、金属サイディング等、石膏、塩ビ等、3mm以上の金属系パイプ材刃厚(mm)2.8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 05609563
2021-02-03
用途: 穴明け用
株式会社富士産業

特殊な場所でしたので、あって助かりました。
ホームセンターで扱ってなかったため

対象商品 : 05609606
2013-04-29
用途: ss400+sus304クラッド鋼12㎜ の穴あけ

モノタロウさんで取り扱いされているホルソー全てのメーカーを試しました。切れ味、耐久性共にこちらのメーカーが一番良かったです。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホールソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする