※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

組端子台

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード71697696 品番PCXV-TB9-PN10
参考基準価格(税別)¥4,380 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

スプリングロック端子を採用し、端子間ピッチはなんと3.5mm
端子台を縦に配置する事により、更に省スペース
チェック端子を搭載し、Φ2のテストピンを挿入可能
結線ばね開閉用ボタンは-ドライバー、+ドライバーのどちらも使用可能
独自のレールロック機構により止め金具を必要としません。

幅(mm)28.5 質量(g)62 定格絶縁電圧(V)AC DC 50 端子間ピッチ(mm)3.5 接続方法スプリングロック 絶縁抵抗(MΩ)100〜 (DC500Vメガにて) 相対湿度45%〜85% 取付け方法DINレール取付のみ 定格通電電流(A)5 / COM10 周囲温度(℃)-15〜+60(氷結又は結露しないこと) 耐電圧(V)AC500 / 1分間 端子台極数19

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「端子台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする