画像準備中

ヨコヅナ ステンレス重量戸車 スリムタイプ 75mm V溝

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード71698116 品番JKS0755
参考基準価格(税別)¥14,900 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

従来の50mm重量戸車と比べ枠巾が34%スリムになります。

用途門扉や出入口用扉など。 仕様ベアリング入ステンレス車(SUS303) 材質枠:ステンレス(SUS304)、車輪:ステンレス(SUS303) 車輪径(Φmm)75 質量(g)725 車輪幅(mm)16 溝深さ(mm)5.5 許容荷重100kgf 取付高H(mm)80 取付穴径P(mm)6.5 取付ピッチ(mm)115 許容荷重(daN)98 取付座A(mm)140 取付ピッチX(mm)115 取付座B(mm)24
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,400 / 税込 ¥1,540
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「戸車・車のみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする