アーテック[学校教材・教育玩具]
アーテック[学校教材・教育玩具]の 筆
アーテック[学校教材・教育玩具]の 筆セット品
ナイロン黒軸デザイン筆 3本組
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
71698396
品番
10803
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥660
販売価格(税別)
¥
600
バスケットに入れる
デザイン筆の決定版!面相中筆、彩色中筆、平筆4号の3本セット!
面相中筆・彩色中筆・平筆4号の3本がセットになった、デザイン筆の決定版です。
セット内容
面相筆中、彩色筆中、平筆4号
材質
ナイロン
寸法(mm)
面相筆中:全長:約201穂先:約Φ2.5×16、彩色筆中:全長:約207穂先:約Φ6.5×27、平筆4号:全長:約235穂先:約12.5×18.5
パッケージ
袋入
注意
※-