DAF20X25-8E-I スリムシリンダ コガネイ 71707283

スリムシリンダ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 71707283 品番 DAF20X25-8E-I
12月28日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は7,898円となります。
参考基準価格(税別)¥8,480 販売価格(税込) ¥8,578
販売価格(税別)
7,798

圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ16〜63 ステンレスチューブ採用の高品質、高信頼設計は、小・中形シリンダのスタンダード。豊富な全21バリーションをラインナップ。

シリンダ内径(Φmm)20 ストローク(mm)25 作動方式複動片ロッド 仕様スリム耐熱シリンダ 取付アイ(ピン金具付)支持金具 種類一般シリンダ 使用温度範囲(℃)0〜130 クッション固定式(ゴムバンパ方式) 使用圧力範囲(MPa)0.1〜0.9 使用流体空気 本体形状標準 保証耐圧力(MPa)1.32 給油不要 配管接続口径Rc1/8 作動速度範囲(mm/s)100〜700 ロッド先端ねじI形ナックル付

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする