【中古パソコン】LATITUDE 5520 (15.6インチ/第11世代 i5-1145G7/8GB/SSD256GB/Windows11Pro)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード71710497 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥68,178
販売価格(税別)
61,980

テレワーク・リモートワークにもおすすめ!
Intel第11世代CPU搭載の中古PC!
大画面ノート/WEBカメラ内蔵/フルHD解像度対応/テンキー搭載/タッチパネル対応/高年式/

用途
筐体の塗装が一部ハゲています。
キートップに文字欠けやコーティングハゲがあります。
他、使用感程度のキズ、テカリ、シール跡、削れがあります。
※同一商品が複数ございますので多少の違いはあります事、ご了承ください。液晶画面にキズや圧迫痕があります。
正常に動作します。
付属品電源ケーブル 仕様Intel Graphics タイプ特選 型番【CPU】1145G7 メモリー容量8GB ディスプレイ15.6インチ 解像度【X】1920、【Y】1080 使用CPUCore i5 OSWindows 11 Pro インターフェイスUSB 2.0×0 / USB 3.0×2 / メディアスロット / Bluetooth / WEBカメラ / 指紋センサー / USB(Type-C)×2 / テンキー付きキーボード / HDMI ネットワークタイプ有線LAN, 無線LAN ストレージSSD:256GB 光学ドライブ非搭載
注意
※記載のない付属品に関しては付属しておりません。付属品欄に記載されております物のみが付属します。 キーボード・マウス・OFFICEソフト等は記載がない限り付属しておりませんので予めご了承くださいませ。
※記載の無い機能は動作確認をおこなっておりませんので予めご了承くださいませ。
※中古品のため使用感によるキズやスレ、キーボードの黄ばみ、本体塗装の禿げ等がございます。予めご了承くださいませ。
※バッテリーに関しては特記のない限り動作を確認しておりますが納品後の劣化や不良に関しては保証対象外となります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パソコン・タブレットPC・スマートフォン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする