※サンプル画像

NEWコミックラック70

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード71713270 品番CMR-703
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980

壁面を有効活用できる奥行浅めの大容量ラック。
背面下に幅木避けのくぼみがあるため、壁面にぴったり設置が可能。
転倒防止のための天井突っ張り付き(約2m29〜45cmの高さで突っ張り可能)。
棚板は最大10段(可動棚6枚、可動固定棚2枚、固定棚1枚)。棚板は16mmピッチで調整が可能。耐荷重は1段あたり7kg、全体では70kgまで。
コミック単行本を約400冊収納することが可能です(1冊の厚さを約15mm、重さを250g以下とした場合の目安)。

材質プリント紙化粧繊維板 幅(mm)外形/700 質量(kg)25 WLNT 高さ(mm)2230、(天井突っ張り部含む)2287〜2450 奥行(mm)180 耐荷重(kg)棚板1枚/7kg、全体/70kg

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥3,900 / 税込 ¥4,290
北海道地方数量1につき ¥3,900 / 税込 ¥4,290
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする