Lets note FV5 黒 法人向け 14型/Ultra5/16G/512G

商品レビューを投稿する
メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード71717996 品番CF-FV5TDFAS
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年4月下旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥318,780
販売価格(税別)
289,800
付属品ACアダプター、バッテリーパック(L)、取扱説明書 仕様●カメラ/マイク:顔認証対応カメラ、有効画素数:最大1920×1080ピクセル(約207万画素)、アレイマイク搭載●サウンド機能:PCM音源(24ビットステレオ)●セキュリティチップ:TPM(TCG V2.0準拠)●バッテリー駆動時間:(JEITA3.0)約9.0時間(動画再生時)、約18.1時間(アイドル時)[付属バッテリーパック(L)装着時]●ビデオメモリー:メインメモリーと共用●ワイヤレスWAN:搭載されていません 質量(g)パソコン本体:約1099、ACアダプター:約220(電源コード(約60g)除く) 使用温度範囲(℃)5〜35 消費電力(W)エネルギー消費効率:最大約65 (社)電子情報技術産業協会 情報処理機器 高調波電流抑制対策実行計画書に基づく定格入力電力値:39 電源(ACアダプター)入力:AC100V〜240V、50Hz/60Hz、出力:DC16V、4.06A、電源コードは100V専用、ACアダプター、(USBPowerDelivery対応) 表示方式14.0型(3:2)QHD TFTカラー液晶(2160×1440ドット)アンチグレア、外部ディスプレイ表示:アナログRGB 最大1920×1200:約1677万色、HDMI出力/USB3.1 Type-Cポート、最大4096×2160(30Hz/60Hz/120Hz/144Hz)、本体+外部ディスプレイ同時表示:アナログRGB 最大1920×1200:約1677万色、HDMI出力/USB3.1 Type-Cポート、最大2160×1440:1677万色 センサー照度(明るさ) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約308.6×235.3×18.2(突起部除く) インターフェースUSB3.1 Type-C(R)ポート×2(Thunderbolt(TM)4対応、USB Power Delivery対応)、HDMI(R)出力端子(4K144Hz出力対応)外部ディスプレイコネクター(アナログRGBミニD-sub15ピン)、マイク入力+オーディオ出力(ヘッドセットミニジャック3.5mm(M3)、CTA準拠) バッテリーリチウムイオン メモリーメイン:16GB LPDDR5X SDRAM(拡張スロットなし) バッテリー電圧(V)11.55 使用CPUインテル(R) Core(TM) Ultra 5 プロセッサー 135U、P-core:最大ターボ周波数4.40GHz、E-core:最大ターボ周波数3.60GHz、コア数:12コア/キャッシュ:12MB 充電時間(時間)最大3(電源オフ時)、最大3(電源オン時) バッテリー容量(mAh)4786 OSWindows 11 Pro チップセットCPUに内蔵 グラフィックアクセラレーターインテル(R)グラフィックス(CPUに内蔵) キーボードOADG準拠キーボード(87キー)、キーピッチ:19mm(縦・横)一部キーを除く) ポインティングデバイス高精度タッチパッド対応ホイールパッド BluetoothBluetooth v5.3 ストレージSSD:512GB(PCIe)、TCG Opal v2.0準拠のSSDを採用しています、上記容量のうち約15GBをリカバリー領域、約1GBをシステム領域として使用(ユーザー使用不可) 使用湿度範囲(%RH)30〜80(結露なきこと) 無線LANWi-Fi 6E対応、IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax(6GHz帯含む)準拠(5GHzチャンネル帯:W52/W53/W56 )、WPA3、WPA2-AES/TKIP対応 カードスロットSDメモリーカードスロット×1(SDHCメモリーカード/SDXCメモリーカード対応/著作権保護技術対応/UHS-I・UHS-II高速転送対応) LAN1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パソコン・タブレットPC・スマートフォン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする