デュアルリンクBT送受信機

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード71721731 品番KABT-009B
参考基準価格(税別)¥4,480 販売価格(税込) ¥4,838
販売価格(税別)
4,398

『送信』も『受信』もコレ1台で楽しめる!
2台同時接続可能!
受信機能も搭載!送信だけでなく、受信機としても使用可能
2台の端末と同時ペアリング可能!
例えば2台のスマホを同時にペアリングしておくことが出来ます。
音を流せるのはどちらかの端末のみですが、ペアリングをつなぎ直す手間がかかりません。
充電式のため場所を選ばず使用可能

付属品USBType-C充電ケーブル、オーディオケーブルΦ3.5mm 使用温度範囲(℃)5〜35 電源DC3.7Vリチウムイオン電池 160mAh 接続3.5mm イヤホンジャック入出力 充電時間2時間 ※充電機器により異なることがあります。 連続再生時間10時間 ※使用状況・環境状況に異なることがあります。 最大接続台数2台 伝送距離(m)最大10※使用状況・環境状況に異なることがあります。 Bluetooth標準規格 Ver.5.3 class2 使用周波数(GHz)2.4(2.402GHz〜2.480GHz) 対応コーデック送信時(TX):SBC 受信時(RX):SBC、AAC 対応プロファイル送信時(TX):A2DP 受信時(RX):A2DP,AVRCP、HFP

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「無線LAN・ネットワーク機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする