※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

AR20(K)-D Series レギュレータ

商品レビューを投稿する
21日以内出荷返品不可 21日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 圧力計丸形圧力計(リミットインジケータ付) 設定圧力(MPa)0.05〜0.85 管接続口径1/8 注文コード71725197 品番AR20-01G-N-D
参考基準価格(税別)¥4,620 販売価格(税込) ¥4,728
販売価格(税別)
4,298
この商品は圧力計・設定圧力・管接続口径など3種類から選べます 他の種類を見る

操作しやすいハンドル形状
選べる圧力計

取付取付オプションなし ボディサイズ20 管接続口径1/8 ねじの種類Rc 設定圧力(MPa)0.05〜0.85 ハンドル形状下向き 流れ方向左→右 RoHS指令(10物質対応)対応 圧力計丸形圧力計(リミットインジケータ付) 排気機構ノンリリーフタイプ 逆流機能なし 表記製品の単位表記:MPa 圧力計の単位表記:MPa

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする