曜日別特売
NT497-DB NT497 ナイトテーブル グランツ 71725319

メイン

NT497-DB NT497 ナイトテーブル グランツ 71725319
NT497-DB NT497 ナイトテーブル グランツ 71725319
NT497-DB NT497 ナイトテーブル グランツ 71725319
NT497-DB NT497 ナイトテーブル グランツ 71725319
NT497-DB NT497 ナイトテーブル グランツ 71725319

NT497 ナイトテーブル

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品メーカー直送6日以内出荷とは
ダークブラウン
内容量1台注文コード71725319品番NT497-DB
販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980

<POINT>
コンパクトサイズ
幅300mm×奥行き360mmなので、スペースをとりません。
トレー型天板
天板部はトレー状に段差を設けてあり、物を落ちにくくしてあります。
キャスター
キャスター付きタイプなので移動もスムーズに行え、便利です。
引出し(1杯)
眼鏡等の小物を収納するのに便利です。
またスライドレール式で出し入れもスムーズに行えます。
オープン収納
A4サイズが縦置きに収納できる高さを設けています。
スライドカバー付き2口コンセント
携帯電話などの充電に便利です。
差し込み口は埃などが入りにくい、スライドカバー付きになっています。

材質タモ突き板化粧繊維板、引出し:一部桐無垢質量(kg)9ダークブラウン寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×360×500仕上処理ウレタン樹脂塗装

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワークデスク・簡易テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする