ダイヘン
ダイヘンの エアプラズマ切断機
ダイヘンの エアプラズマ切断機本体
インバータ制御式TIG/手溶接兼用エアープラズマ切断機 インバータエアープラズマ DT-6000
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
71731497
品番
ストレートトーチ10m
参考基準価格(税別)
¥1,054,700
販売価格(税込)
¥989,780
販売価格(税別)
¥
899,800
バスケットに入れる
用途
25mmの鉄・ステンレスを簡単に切断可能
パルス機能を搭載し、本格的なTIG溶接で高品質溶接を実現
Φ4mmまでの手棒の直流手溶接が可能
定格使用率(%)
(三相)切断:60、TIG:40、手溶接:40、(単相)切断:40、溶接:40
付属品
電源VRCT-60、トーチCTP-0701
仕様
(ガスプリフロー時間/TIG溶接のみ)0.3秒(プリント板上の切替により0.6秒も可能)、(ガスアフターフロー時間/TIG溶接のみ)3〜30秒、(ダウンスロープ時間/TIG溶接のみ)0〜5秒、(クレータフィラ操作方法)有/無/反復切替式、(自己保持機能/切断)自己保持有/無切替式
質量(kg)
45
定格周波数(Hz)
50/60
定格入力電圧(V)
200
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
309×567×518
定格入力(kVA)
(三相)切断:13.3(10.2kW)、TIG:7.5(5.5kW)、手溶接:10.2(7.7kW)、(単相)切断:10.9(8.0kW)、溶接:7.8(5.5kW)
定格入力電流(A)
(三相)切断:60、TIG:200(パルス時100)、手溶接:200、(単相)切断:45、溶接:150
相数
三相(切断・TIG・手溶接)、単相(切断・溶接)
定格負荷電圧(V)
(三相)切断:140、TIG:18、手溶接:28、(単相)切断:140、溶接:26
出力電流範囲(A)
(三相)切断:10〜60、TIG:4〜200、手溶接:30〜200、(単相)切断:10〜45、溶接:4〜150
最高無負荷電圧(V)
(三相)切断:250、TIG:75、手溶接:75、(単相)切断:250、溶接:75
入力電圧許容範囲(V)
200±10%
関連資料:
(1.32MB)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません