代表画像
タンガロイ
タンガロイの ホルダ
タンガロイの ホルダカートリッジ
ボーリングヘッド For 55deg Rhombic insert
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●HAND:R●Holder:D80
注文コード
71733771
品番
S80-SVLCR16T-H-VH
参考基準価格(税別)
¥132,000
販売価格(税込)
¥120,780
販売価格(税別)
¥
109,800
バスケットに入れる
この商品は
仕様
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●HAND:R●Holder:D80
寸法LF(mm)
45
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法WF(mm)
57
寸法DMIN(mm)
100
寸法DCONMS(mm)
77
MIID
VCMT160408
CSP
TRUE