パーソナルシュレッダ/ホワイト

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード71735006 品番NSE-405W
参考基準価格(税別)¥29,800 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980

静音設計で紙もCDも静かに裁断
高セキュリティのマイクロカットで、個人情報をしっかり保護
無駄を省いたシンプルなデザイン

用途静音・マイクロカット・CD裁断対応のシンプルシュレッダ。 付属品分別ケース 幅(mm)投入:紙/222、CD/124 ホワイト 定格電圧(V)AC100(50/60Hz) 定格消費電力(W)260(50/60Hz) 本体質量(kg)8.2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)365×250×456 電源コード(m)1.5 定格時間(分)約10(休止時間約60分) 運転音(dB)約58(無負荷時) ダストボックス容量(L)約21(A4上質紙64g/m2約320枚/8枚細断時) 細断寸法(mm)約2×15 最大細断枚数紙/8枚(A4上質紙64g/m2)※郵便はがき1枚(厚み0.2mmまで)、CD/1枚 細断形状紙/マイクロカット、CD/4分割 定格細断速度(50Hz/60Hz)(m/分)1.6 待機電力(W)1.3
取扱説明書:(0.79MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シュレッダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする