ER-60B(W) 角皿式スチームオーブンレンジ 東芝 71736047

本体

ER-60B(W) 角皿式スチームオーブンレンジ 東芝 71736047
ER-60B(W) 角皿式スチームオーブンレンジ 東芝 71736047
ER-60B(W) 角皿式スチームオーブンレンジ 東芝 71736047

角皿式スチームオーブンレンジ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷9日以内出荷とは
内容量1台注文コード71736047品番ER-60B(W)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
39,980

コンパクトでワイド&フラットな角皿式スチームオーブンレンジ。コンビニ弁当や大皿料理もスムーズに出し入れできるワイド間口38.8cmでストレスのない使い心地です。オーブン&グリル&レンジに加え、角皿スチーム式でスチーム調理も可能。油を使わないノンフライ調理など自動メニュー71種で、忙しい毎日の食事をサポートします。

機能
総レシピ数(自動メニュー):83(71)、ふっくらパン/カラッとあたため/おつまみ1分・5分・7分
【レンジ】あたため(抜粋)あたため1人分/2人分/冷凍ごはん/牛乳/コンビニ弁当、解凍:解凍/さしみ(グラムあわせ)
付属品角皿(鉄板ホーロー)、384×300×1、取扱説明書・料理集質量(kg)15ホワイト消費電力(W)1420/ヒーター出力オーブン上:1050、下350・グリル1400、レンジ1400/高周波出力:1000(最大3分)定格600温度(℃)【オーブン】100~250 / 加熱方式:石窯オーブン(上下ヒーター式)(上)ガラス管ヒーター / 庫内4面遠赤(底・奥・左右)表示バックライト液晶表示寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)468×384×338センサー温度センサー庫内寸法(mm)374×310×180レンジ出力(W)1000:最大3分(600)/600・500連続 200相当、100相当庫内容量(L)26年間消費電力量(kWh/年)73.4(電子レンジ59.4・オーブン機能14・待機時0) 区分:Bスチーム方式角皿スチーム式設置寸法(cm)背面ぴったり、左右2以上、上方10以上あけてください ※熱に弱い壁・家電製品・家具・コンセントがある場合は記載寸法以上にすき間をあけて置いてください。また、コンセントが排気口の近くにあったり、よごれが気になるときも、排気が直接当たらないように記載寸法以上にすき間をあけて置いてください。後方がガラスの場合、温度差で割れる恐れがあるので、20以上あけてください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする