BIBILAB(ビビラボ) ビザールプランツラック ダクトレール取付バー 1本

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード71740028 品番LPP-D801-BK
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398

【育成環境を自由にアップデート】「ビザールプランツラック」シリーズの連結・拡張時に、市販の育成ライト・サーキュレーターの設置数を増やすことができます。
【市販のダクトレールが固定できる】面倒なDIY不要で、誰でも手軽に植物育成に最適な環境が構築できます。
【選べる2タイプ展開】単品(LPP-D801)、2本セット(LPP-D802)から選択できます。

仕様
●製品寸法 幅83cm
製品質量 0.75kg
耐荷重 5kg
表面加工 エポキシ樹脂粉体塗装
材質 金属(鋼)

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥2,300 / 税込 ¥2,530
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする