ビザールプランツラック キャビネット

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード71740071 品番LPR-800G-BK
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥35,178
販売価格(税別)
31,980

育成ライトが取り付け可能
連結合体できるガラス温室
「育てる」と「飾る」を同時に叶えるガラス温室です。寒さや乾燥を防ぎながら、植物を育成、いきいきと育つ植物の様子をいつでも眺めることができます。

仕様
寸法:幅85×奥行き37.5×高さ81.5cm
質量:25.3kg
耐荷重:総耐荷重60kg ガラス天板10kg、底板50kg ※上段設置可能質量:30kg未満
表面加工:エポキシ樹脂粉体塗装
材質:フレーム・側面・底面・背面・棚:金属(鋼)扉・天面:強化ガラス

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥2,300 / 税込 ¥2,530
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする