ビザールプランツラック ハーフ棚板 2枚セット

商品レビューを投稿する
メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1セット(2個) 注文コード71740098 品番LPP-T182-BK
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,478
販売価格(税別)
6,798

【小棚を増設】「ビザールプランツラック」にひな壇を作ることが可能です。4号サイズ以下の小さな鉢も埋もれることなく、育成ライトの光がきちんと届く配置に飾ることができます。
【植物の育成スペースを自由に拡張】「スリムビザールプランツラック(LPR-180)」の棚数を増やしたり、横方向に連結したりすることが可能です(総耐荷重を超過しないようご注意ください)。
【通気性の良いメッシュ天板】通気性に優れるスチールメッシュ性で、鉢底が蒸れにくい仕様です。植物育成ライトの光やサーキュレーターの風も効率良く行きわたります。
【エンドバー】鉢の落下を防止するエンドバーを搭載。大切な植物を安心して飾ることが可能です。
【選べる2タイプ展開】ハーフ棚板単品(LPP-T181)、2枚セット(LPP-T182)から選択できます。

仕様
●製品寸法 幅83×奥行き18cm
製品質量 1.4kg
耐荷重 10kg
表面加工 エポキシ樹脂粉体塗装
材質 金属(鋼)

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥2,300 / 税込 ¥2,530
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする