ジェクティブ
ジェクティブの オフィスインテリア
ジェクティブの ドアグッズ
ジェクティブの ドアストッパー
ドアストッパー
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1パック(1本)
注文コード
71740150
品番
J-11
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥362
販売価格(税別)
¥
329
バスケットに入れる
従来のゴム製ドアストッパーに比較して色移りがほとんどありません。
材質
エラストマー樹脂
寸法(mm)
30×125×30
色
ブラック
適合寸法(mm)
スキマ:8〜24
注意
※高温時での長時間使用、洗浄時に熱湯をかけたりすると変形することがあります。