ドアストッパー

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(1本) 注文コード 71740168 品番 J-13
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥362
販売価格(税別)
329

従来のゴム製ドアストッパーに比較して色移りがほとんどありません。

材質エラストマー樹脂 寸法(mm)30×125×30 アイボリー 適合寸法(mm)スキマ:8〜24
注意
※高温時での長時間使用、洗浄時に熱湯をかけたりすると変形することがあります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドアグッズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする