ジェクティブ
ジェクティブの オフィスインテリア
ジェクティブの ドアグッズ
ジェクティブの ドアストッパー
ドアストッパー
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(1本)
注文コード
71740177
品番
J-15
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥714
販売価格(税別)
¥
649
バスケットに入れる
用途
ドアと床のすき間にストッパーを差し込んでください。ストッパーの凹凸が滑り止めの役目をしてドアが簡単に止まります。使わない時は磁石で止めておくことができます。木製のドアなど磁石の使えない時は、粘着テープ付メタルをお好みの場所に貼ってご使用下さい。
材質
合成ゴム
寸法(mm)
20×130×35
色
ブラック
適合寸法(mm)
スキマ:5〜35