シンコハンガー
シンコハンガーの オフィスインテリア
シンコハンガーの ハンガー
シンコハンガーの トップス用ハンガー
リバース セットアップハンガー
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(1個)
注文コード
71740841
品番
910085
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥329
販売価格(税別)
¥
299
バスケットに入れる
・環境に優しい再生樹脂を使用
・肩掛部が付いてさらに収納率アップ
・スカートの紐を掛けることが可能
衣類をセットアップにした状態で収納ができて身支度に便利!
用途
・ハンガーに有機溶剤(ナフタリン・パラジクロロベンゼン・ベンジン・除光液)が、接したまま使用し続けると樹脂が化学反応を起こし、洋服に付着しますのでご注意ください。
・衣類以外でのご使用はお避けください。
・屋外や湿気の多い浴室などで使用し続けると、金属部分が錆びます。
・火気のそばで使用しないでください。
材質
本体:サイセイポリプロピレン ストップバー:再生スチロール樹脂・ラバー加工 フック:輝・メッキ加工
寸法(mm)
約 肩420×高さ×215×厚さ25
色
ブラック
質量(g)
90