StarTech.com 7.1 Channel サウンドカード

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード71741751 品番ICUSBAUDIO7
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

StarTech.comのこのサウンドカードを使用して、USB対応のコンピュータシステムにオーディオサポートを追加します。ヘッドホンやスピーカー、マイクをコンピュータに接続できるため、汎用性の高い選択肢です。このユニットは、デスクトップ又はラップトップの故障したオーディオポートの交換にも使用できるため、古い機器を動作させます。
このデバイスは、7.1サラウンドサウンドオーディオをサポートし、ピンのシャープな品質を実現します。このサウンドカードは、音量のミューティング及び調整用のボタンを内蔵しているので、オーディオシステムを簡単に制御できます。
? 57 (L) x 25.4 (W) x 14 mm (H)のコンパクトな寸法により、セットアップにバルクを最小限に抑えることができます。? 480 Mbpsの最大データ転送速度で高速なオーディオ転送を実現

仕様●エンクロージャタイプ:External●オーディオチャンネル数:7.1●オーディオ接続タイプ:ステレオ 寸法(mm)25.4×57×1.4 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする