StarTech.com SFPトランシーバ, 40km, LC, JG234A-ST

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード71741936 品番JG234A-ST
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980

StarTech.com SFP+ファイバモジュールは、ホットスワップ可能で、ネットワークの干渉を最小限に抑えることで、アップグレードや交換をシームレスに行うことができます。このファイバトランシーバモジュールは、HPEブランドのスイッチやルータで動作するように設計、プログラム、テストされています。このファイバトランシーバモジュールは、最大40 kmの最大距離をサポートし、ファイバケーブル経由で信頼性の高い40 GbE接続を実現します。

仕様●ネットワーク速度:10000Mbit/s●ファイバ動作モード:全二重●互換性のあるブランド:HPE●最大転送距離:40km RoHS指令(10物質対応)対応 接続ポートLC ファイバータイプシングルモード

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PC周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする