StarTech.com トランシーバ, 10Gbps, SFP, SFP10GAC7M

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード71742338 品番SFP10GAC7M
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980

SFP10GAC7M は、 MSA 準拠の銅 SFP+ 直接接続ケーブルで、 10G ネットワークの展開で動作するように設計、プログラミング、テストされています。銅線ケーブルで信頼性の高い 10 GbE 接続を実現します。これは、光ファイバケーブル構成に代わるコスト効率の高い選択肢です。??
このアクティブ Twinax ケーブルは、 SFP+ ( Mini-GBIC )ポートを介して接続された 10 ギガビットイーサネットアプリケーションをサポートします。このケーブルはホットスワップ対応なので、ネットワークの中断を最小限に抑えることで、アップグレードと交換をシームレスに行うことができます。
長さ 7 m で、高速性能向けに設計されたこの銅 SFP+ ケーブルは、ラック間ネットワークスイッチやサーバー接続などの中距離用途に最適です。
StarTech.com の SFP ケーブル
すべての StarTech.com SFP / SFP+ ケーブルには、無期限の保証と無期限の無料多言語テクニカルサポートが付いています。StarTech.com では、さまざまな直接接続 SFP ケーブルと SFP モジュールを取り揃えています。このため、信頼性の高いネットワーク性能を保証するために必要な利便性と信頼性を実現しています。

仕様●ネットワーク速度:10000Mbit/s●互換性のあるブランド:MSA●最大データ転送速度:10Gbps RoHS指令(10物質対応)対応 接続ポートSFP

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「無線LAN・ネットワーク機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする