StarTech.com マウスパッド / リストレスト, Black, 6.7x7.1x0.8インチ, 熱可塑性ポリウレタン, B-ERGO-MOUSE-PAD

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード71742505 品番B-ERGO-MOUSE-PAD
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,850
販売価格(税別)
3,500

tarTech.comのこのマウスパッドとリストリストを使用して、手を休ませてください。20 mm厚のクッション付きジェルパッドを備え、手首をサポートし、快適な位置に保ち、作業中のストレスを防止します。このポリウレタンパッドは、マウスをアースに保つため、快適に使用できます。これは、自宅でもオフィスでも長時間作業する場合に不可欠なオプションです。
アンビデクストロ設計このマウスパッドのニュートラル設計により、左手と右手の両方で同じように優れた機能を発揮します。
残留物フリーPUベースには粘着物が残らないため、デスクがクリーンになります。

仕様高さ:0.8インチ 長さ(mm)180 幅(mm)230 Black タイプWrist Rest & Mouse Pad 寸法6.7×7.1×0.8インチ 素材熱可塑性ポリウレタン

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マウスパッド/リストレスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする